HELLERMANNTYTON - Brida para alta temperatura dentado externo Serie PT PT2A 3,40x145mm beige - 118-00032
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 3.4 mm
Longitud correa/cinta/unión - 145 mm
Grosor de la conexión - 1.2 mm
Mínima resistencia a la tracción - 230 N
Temperatura de operación - -55...240 °C
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
118-00032
Ref.Sonepar
381566
EAN
8499210868593
Anchura de banda:
3.4 mm
Longitud correa/cinta/unión:
145 mm
Grosor de la conexión:
1.2 mm
Mínima resistencia a la tracción:
230 N
Temperatura de operación:
-55...240 °C
Modelo:
Dentado externo
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Beige
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


