HELLERMANNTYTON - BRIDA POLIAMIDA 6.6 ESTANDAR 4,6X390 AZUL - 111-05404
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 4.6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 390 mm
Grosor de la conexión - 1 mm
Mínima resistencia a la tracción - 225 N
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
111-05404
Ref.Sonepar
496584
EAN
8499094068645
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
4.6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
390 mm
Grosor de la conexión:
1 mm
Mínima resistencia a la tracción:
225 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Azul
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


