HELLERMANNTYTON - Brida Serie PE400 400x9mm naranja para parques infantiles
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 9 mm
Longitud correa/cinta/unión - 400 mm
Temperatura de operación - -40...85 °C
Modelo - Dentado externo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
112-18105
Ref.Sonepar
222342
EAN
8499094186479
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
9 mm
Longitud correa/cinta/unión:
400 mm
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado externo
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Color:
Naranja
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


