HELLERMANNTYTON - Brida textil TEXTIE L 330x12,5mm negro para parques infantiles (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 12.5 mm
Longitud correa/cinta/unión - 330 mm
Grosor de la conexión - 1.3 mm
Temperatura de operación - -40...85 °C
Modelo - Cinta con rebaba
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
130-00019
Ref.Sonepar
381568
EAN
4031026271774
Anchura de banda:
12.5 mm
Longitud correa/cinta/unión:
330 mm
Grosor de la conexión:
1.3 mm
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Cinta con rebaba
Cierre de cinta:
Fijador de velcro
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
no
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
sí
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


