HELLERMANNTYTON - Canal ranurado PVC HTWD-PN 40x80mm gris 2000mm - 184-10208
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 6 mm
Anchura de rendija - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
184-10208
Ref.Sonepar
579053
EAN
Altura:
80 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
6 mm
Anchura de rendija:
4 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
2498 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


