HELLERMANNTYTON - Capuchón termorretráctil 1612-1-B5W2 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 12 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 4 mm
Longitud total tras encoger - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
416-12046
Ref.Sonepar
381655
EAN
8499210868906
Tipo:
Termocontracción
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
12 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
4 mm
Longitud total tras encoger:
40 mm
Temperatura de operación:
-55...80 °C
Color:
Negro
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


