HELLERMANNTYTON - Capuchón termorretráctil 1613-1-B5W3 negro - 416-13060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 20 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 6 mm
Longitud total tras encoger - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
416-13060
Ref.Sonepar
633506
EAN
5022660646294
Tipo:
Termocontracción
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
20 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
6 mm
Longitud total tras encoger:
55 mm
Temperatura de operación:
-55...80 °C
Color:
Negro
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


