HELLERMANNTYTON - Capuchón termorretráctil 1615-1-B5W5 negro - 416-15035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 62 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 23 mm
Longitud total tras encoger - 132 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
416-15035
Ref.Sonepar
496708
EAN
5022660436918
Tipo:
Termocontracción
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
62 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
23 mm
Longitud total tras encoger:
132 mm
Temperatura de operación:
-55...80 °C
Color:
Negro
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


