HELLERMANNTYTON - Carga 445 para pistola portátil E4500H - 391-90101

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

391-90101

Ref.Sonepar

496705

EAN

4031026405902

Tipo de accesorio:

Otros

Pistola de aire caliente portátil que funciona mediante cartuchos de gas especiales. No necesita ninguna fuente de alimentación. Adecuado para uso en exteriores. Diseñado para tubos, capuchones y formas termoretráctiles. Se suministra con muelle antiquemaduras, dos boquillas y un cartucho de gas. Permite el trabajo preciso en cualquier posición, incluso en espacios reducidos. Puede funcionar en su soporte para el uso de manos libres. Herramienta de peso ligero. Tiempo de funcionamiento del cartucho: aprox. 1,5 horas. Con encendido fácil piezo-eléctrico. La pistola de aire caliente E4500 es ideal para situaciones donde no hay posibilidad de suministro eléctrico. La pistola se desarrolló para cotraer los tubos, formas y mangas termoretráctiles, pero también puede usarse para el curvado y conformando de tuberías de PVC, soldadura suave de tubos de cobre (fontanería y aire acondicionado), secando, descongelación (por ejemplo de cerraduras), calentamiento y decapante de pinturas.