HELLERMANNTYTON - Cinta aislante PVC HTAPE-FLEX15-19x20 BU azul

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar
HELLERMANNTYTON - Cinta aislante PVC HTAPE-FLEX15-19x20 BU azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 19 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Color - Azul

  • Transparente - no

  • Reflectante (fluorescente) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

710-00151

Ref.Sonepar

222376

EAN

4031026479842

Anchura:

19 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color:

Azul

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Longitud:

20 m

Dos lados:

no

Insonorizado:

Auto extinguible:

Resistencia a la temperatura:

-10...90 °C

Grosor:

0.15 mm

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Vulcanizar:

no

Cinta aislante de vinilo en una gran variedad de colores. Utilizadas para el aislamiento, protección, fijación, mantenimiento, codificación por colores y mucho más. Buena resistencia a la abrasión, humedad, agentes químicos y a multitud de condiciones ambientales. Altamente flexible con excelentes propiedades de adhesión. Óptimas para la construcción de cableado eléctrico. Utilizadas en aplicaciones mecánicas y eléctricas hasta 1kV. Aprobada VDE con los requerimientos IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90. Retardante de llama acorde a IEC 60454-2. Utilizadas de manera general en el aislamiento eléctrico primario de cables y conectores hasta 1Kv. Ideales para la protección de conectores en baja, media y alta tensión y para la construcción de cableado eléctrico. Utilizadas tanto en aplicaciones de interior como de exterior.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON