HELLERMANNTYTON - Cinta aislante PVC HTAPE-FLEX15-19x20 GY gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Gris
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
710-00159
Ref.Sonepar
222385
EAN
4031026479927
Anchura:
19 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Gris
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Longitud:
20 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
sí
Auto extinguible:
sí
Resistencia a la temperatura:
-10...90 °C
Grosor:
0.15 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Vulcanizar:
no
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


