HELLERMANNTYTON - Cinta impresión TT822OUT 110mm 300m - 556-00101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Negro
Color de la cinta - Negro
Anchura de banda - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
556-00101
Ref.Sonepar
496749
EAN
4031026171647
Color del texto:
Negro
Color de la cinta:
Negro
Anchura de banda:
110 mm
Cintas de impresión de transferencia térmica depara garantizar una alta calidad y rendimiento de las etiquetas impresas. Las cintas están diseñadas específicamente para maximizar el rendimiento de impresión para cada material. La tecnología de impresión por transferencia térmica se basa en el calentamiento de ciertos puntos del cabezal de impresión. A través de este proceso, se transfiere la tinta de la cinta de manera muy precisa sobre la superfcie del material impreso.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


