HELLERMANNTYTON - Cinta impresión TTDTHOUT40 40mm 300m - 556-00139
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Negro
Color de la cinta - Negro
Longitud correa/cinta/unión - 300000 m
Anchura de banda - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
556-00139
Ref.Sonepar
239056
EAN
4031026253619
Color del texto:
Negro
Color de la cinta:
Negro
Longitud correa/cinta/unión:
300000 m
Anchura de banda:
40 mm
Cintas de impresión de transferencia térmica para garantizar excelentes resultados de impresión sobre tubos termoretráctiles y placas de identificación TipTag. Las cintas están diseñadas específicamente para maximizar el rendimiento de impresión para cada material. Estas cintas de impresión están compuestas de una resina especial. Gracias a su combinación con nuestros materiales de identificación, es posible alcanzar una impresión resistente a temperaturas elevadas, arañazos y productos químicos. La tecnología de impresión por transferencia térmica se basa en el calentamiento de ciertos puntos del cabezal de impresión, de manera que la tinta de la cinta se transfiere de manera muy precisa sobre el material impreso.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


