HELLERMANNTYTON - Cinta impresión TTRC+ 30mm 300m - 556-00114
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Negro
Color de la cinta - Negro
Longitud correa/cinta/unión - 300000 m
Anchura de banda - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
556-00114
Ref.Sonepar
239057
EAN
4031026193144
Color del texto:
Negro
Color de la cinta:
Negro
Longitud correa/cinta/unión:
300000 m
Anchura de banda:
30 mm
Cintas de transferencia térmica para obtener resultados de impresión de alta calidad en tubos de termoretracción y etiquetas de identificación Tiptag. Las cintas están diseñadas específicamente para maximizar el rendimiento de impresión del material recomendado.. La variedad de cintas de impresión ha sido diseñado para dar máxima claridad y rendimiento de impresión. El material puede ser tocado inmediatamente después de ser impreso, permitiendo al usuario la aplicación del tubo impreso sin necesidad de una segunda operación de estabilización del marcaje.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


