HELLERMANNTYTON - CLIP ADHESIVO RA9 19X19 NA-100 - 151-13020

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 9 mm

  • Diámetro desde/hasta - 9...9 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Distancia hasta la pared - no

  • Modelo - Cerrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

151-13020

Ref.Sonepar

381584

EAN

5022660314667

Diámetro nominal:

9 mm

Diámetro desde/hasta:

9...9 mm

Número de cables/conductos:

1

Distancia hasta la pared:

no

Modelo:

Cerrado

Tipo de fijación:

Bastón

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Apto para áreas resistentes al fuego:

sí

Funda de plástico:

no

Hilos, Cables o Tubos pueden ser fijados rápida y fácilmente usando estos clips de una sola pieza. Disponibles en diferentes medidas estos clips son apropiados para una gran variedad de diámteros. Estos clips están diseñados para su uso en aplicaciones de difícil acceso y espacio limitado o donde no sea posible la posibilidad de agujeros.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON