HELLERMANNTYTON - Clip metálico para fijación a perfil Serie MSC MSC2LP 9,5x17mm espacio chapa máximo 1,5/2mm metal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 17 mm
Anchura - 9.5 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Acero inoxidable 304 (V2A)
Temperatura de trabajo - -80...538 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151-02436
Ref.Sonepar
705792
EAN
8499210166040
Longitud:
17 mm
Anchura:
9.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Temperatura de trabajo:
-80...538 °C
Color:
Otros
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


