HELLERMANNTYTON - Conector HELACON LUX HECL-1/1 gris

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148-90022

Ref.Sonepar

863998

EAN

4031026317106

El mejor conector para conectar cables rígidos con cables flexibles. Combina la conexión por presión con un mecanismo de resorte de bloqueo/desbloqueo. Para conductores rígidos, semirígidos y flexibles aptos para una sección de entrada de 0,5 a 2,5 mm². Para cables rígidos de 0,75 hasta 2,5 mm² en el lado de la instalación. Soporta tensiones y corrientes típicas de vivienda de 450 V / 24 A. Disponibles con una o dos entradas de cable rígido en el lateral de la instalación. Aplicación muy flexible. Sin herramientas para una conexión segura, de fácil aplicación y con un notable ahorro de tiempo. Especialmente indicado para trabajos en altura y cuando los cables son de difícil acceso. Una aplicación típica de este tipo de conectores son las instalaciones de iluminación, donde hay que conectar el conductor de la línea, (que suele ser rígido), con el de las lámparas, que suelen ser cables flexibles. Su variante 2/1, permite desdoblar las líneas para otros dispositivos adicionales, (ejemplo: otras lámparas). El cable del lado de la salida de la lámpara puede ser insertado fácilmente apretando el mecanismo de conexión, soltándose de la misma manera en cualquier momento. El conector HelaCon Lux además es comúnmente usado para conectar otros aparatos que llevan también cables flexibles como por ejemplo: dispositivos eléctricos de persianas, ventiladores, sistemas de calefacción o refrigeración.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON