HELLERMANNTYTON - Conector HelaCon Plus Mini HCPM-8 0,5-2,5mm gris - 148-90041

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de sujeción (lado de instalación) - 8

  • Sección transversal nominal (lado de instalación) - 0...0 mm²

  • Color - Multicolor

  • Tensión nominal - 600 V

  • Corriente nominal - 24 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148-90041

Ref.Sonepar

496625

EAN

4031026530642

Número de posiciones de sujeción (lado de instalación):

8

Sección transversal nominal (lado de instalación):

0...0 mm²

Color:

Multicolor

Tensión nominal:

600 V

Corriente nominal:

24 A

Compatible con núcleos duros:

sí

Apto para conductor flexible:

no

Apto para conductor de múltiple hilos:

sí

Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):

0...0 mm²

40 % más pequeño -Diseño compacto. Baja fuerza de inserción - Fácil de usar, ahorra tiempo de instalación. Fácil acceso a la toma de test e innovador diseño. La correcta instalación es visible gracias a su carcasa transparente. Sus diferentes colores ayudan a una fácil identificación del nº de polos . Permite indistintamente diferentes diámetros de conductores en cada entrada. Aplicación, instalación y mantenimiento seguro. Conoce el Surtido Variobox: una caja con 350 pzs de conectores surtidos HCPM (148-90046). Los conectores HelaCon son utilizados para la conexión y distribución rápida, fácil y fiable de cables eléctricos en aplicaciones de instalación. La nueva generación de conectores de cable HelaCon Plus Mini se aplican sin necesidad de herramientas, utilizando la tecnología de inserción y muelle. HelaCon Plus Mini utiliza un sistema de doble muelle que está aprobado para su uso tanto con cables rígidos como semirígidos.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON