HELLERMANNTYTON - Conector reconectable 3P HCR-3 0,2-2,5mm2 - 148-90044

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal (lado de instalación) - 0.2...2.5 mm²

  • Tensión nominal - 450 V

  • Corriente nominal - 24 A

  • Compatible con núcleos duros - sí

  • Apto para conductor flexible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148-90044

Ref.Sonepar

293307

EAN

4031026547961

Sección transversal nominal (lado de instalación):

0.2...2.5 mm²

Tensión nominal:

450 V

Corriente nominal:

24 A

Compatible con núcleos duros:

sí

Apto para conductor flexible:

sí

Apto para conductor de múltiple hilos:

sí

Conectores rápidos para todo tipo de cables HCR-3. Conector universal push-in (por presión) para cables rígidos, semi-rígidos y flexibles. Para cables rígidos no es necesario levantar la patilla de bloqueo. Conector de tamaño compacto. Válido para cables de : 0,2 a 2,5 mm². Toma de pruebas en la parte inferior. Re-utilizable totalmente. No requiere el uso de herramientas. Para una conexión apropiada que se puede comprobar visualmente a través de su carcasa transparente. Aplicación, instalación y mantenimientos seguros.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON