HELLERMANNTYTON - Conector reconectable HCRN-3 sección 0,2 a 4mm² 3P acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de sujeción (lado de instalación) - 3
Sección transversal nominal (lado de instalación) - 0...0 mm²
Tensión nominal - 450 V
Corriente nominal - 32 A
Compatible con núcleos duros - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
148-90060
Ref.Sonepar
767514
EAN
8499211063072
Número de posiciones de sujeción (lado de instalación):
3
Sección transversal nominal (lado de instalación):
0...0 mm²
Tensión nominal:
450 V
Corriente nominal:
32 A
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para conductor flexible:
sí
Apto para conductor de múltiple hilos:
sí
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
0...0 mm²
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


