HELLERMANNTYTON - Etiqueta autolaminada manual RO201REF-1401-WH blanco (200u) - 550-14014
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de rodillo
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 4...8.1 mm
Diámetro del cable - 4...8.1 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
550-14014
Ref.Sonepar
381690
EAN
4031026294094
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de rodillo
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
4...8.1 mm
Diámetro del cable:
4...8.1 mm
Longitud:
38.1 mm
Anchura:
12.7 mm
Color:
Otros
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Bastón
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


