HELLERMANNTYTON - Etiqueta autolaminada manual RO203REF-1401-WH blanco (150u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 9.1...18.2 mm
Diámetro del cable - 9.1...18.2 mm
Longitud - 76.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
550-71401
Ref.Sonepar
381691
EAN
4031026294230
Modelo:
Forma de rodillo
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
9.1...18.2 mm
Diámetro del cable:
9.1...18.2 mm
Longitud:
76.2 mm
Anchura:
19.05 mm
Color:
Otros
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Bastón
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


