HELLERMANNTYTON - Etiqueta autolaminada manual SPRO200-1401 WH blanco (150u) - 550-14010

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 6.1...12.1 mm

  • Diámetro del cable - 6.1...12.1 mm

  • Longitud - 50.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

550-14010

Ref.Sonepar

247419

EAN

4031026294032

Modelo:

Forma de rodillo

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

6.1...12.1 mm

Diámetro del cable:

6.1...12.1 mm

Longitud:

50.8 mm

Anchura:

19.05 mm

Color:

Otros

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Bastón

Dispensador de etiquetas de tamaño reducido. Etiquetas fáciles de marcary dispensar. Amplia gama de diámetros cubiertos como estándar. Ideal para trabajos de mantenimiento y reparación de bajo volumen. Escriba texto con los rotuladores indelebles de la gama T82. Se trata de un material de desarrollo especial para uso en etiquetas enrolladas sobre cables. La estructura conformable de la etiqueta asegura que una vez que la etiqueta ha sido aplicada en el cable, ésta permanezca sin despegarse. El pack de inicio SPRO200-1401-WH contiene todo lo necesario para empezar a identificar sus cables: 1 x dispensador RiteOn 1 xbobina R202 de 150 etiquetas autolaminadas para cables entre 6mm y 12mm de diámetro 1 x rotulador indeleble T82SBK (negro)

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON