HELLERMANNTYTON - Funda helicoidal detectable SBPEMC9 10mm azul (Rollo 30m) - 161-46200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Manguera en espiral
Diámetro nominal - 9 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
161-46200
Ref.Sonepar
381599
EAN
8499210868692
Modelo:
Manguera en espiral
Diámetro nominal:
9 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Azul
Transparente:
no
Temperatura de operación:
-60...80 °C
Temperatura de funcionamiento, corta duración:
120 °C
Propiedades resistentes al fuego:
Conforme a UL94 HB
Libre de halógenos:
sí
Grosor de pared:
1.4 mm
Anchura de filamento:
12.5 mm
Diámetro del paquete:
10...100 mm
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


