HELLERMANNTYTON - FUNDA TRENZADA TWIST-IN 19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Manguera de cremallera
Diámetro nominal - 19 mm
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170-01014
Ref.Sonepar
496664
EAN
8499210869293
Modelo:
Manguera de cremallera
Diámetro nominal:
19 mm
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Color:
Negro
Temperatura de operación:
-50...125 °C
Libre de halógenos:
sí
Grosor de pared:
0.9 mm
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


