HELLERMANNTYTON - Funda trenzada Twist-In 19 autocerrable 16-19mm poliéster negro 25m - 170-01004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 19 mm
Diámetro del paquete - 16...16 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliéster
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170-01004
Ref.Sonepar
381618
EAN
8499094486944
Diámetro nominal:
19 mm
Diámetro del paquete:
16...16 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Abierto (para su montaje posterior):
sí
Temperatura de trabajo:
-50...125 °C
Resistencia anti incendios según UL94:
Otros
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


