HELLERMANNTYTON - Funda trenzada Twist-In 29 autocerrable 25-29mm poliéster negro 15m - 170-01006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 29 mm
Diámetro del paquete - 25...25 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliéster
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170-01006
Ref.Sonepar
745212
EAN
8499210759204
Diámetro nominal:
29 mm
Diámetro del paquete:
25...25 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Abierto (para su montaje posterior):
sí
Temperatura de trabajo:
-50...125 °C
Resistencia anti incendios según UL94:
Otros
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


