HELLERMANNTYTON - Funda trenzada Twist-In 32 autocerrable 29-32mm poliéster negro 15m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Diámetro del paquete - 29...29 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliéster
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170-01007
Ref.Sonepar
381619
EAN
8499210868814
Diámetro nominal:
32 mm
Diámetro del paquete:
29...29 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Abierto (para su montaje posterior):
sí
Temperatura de trabajo:
-50...125 °C
Resistencia anti incendios según UL94:
Otros
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


