HELLERMANNTYTON - Funda trenzada Twist-In 38 autocerrable 32-38mm poliéster negro 15m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 38 mm
Diámetro del paquete - 32...32 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliéster
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170-01008
Ref.Sonepar
425027
EAN
8499210869057
Diámetro nominal:
38 mm
Diámetro del paquete:
32...32 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Abierto (para su montaje posterior):
sí
Temperatura de trabajo:
-50...125 °C
Resistencia anti incendios según UL94:
Otros
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


