HELLERMANNTYTON - Guía pasacables / accesorios Serie Cable Scout+ CS-SD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Longitud - 1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
897-90001
Ref.Sonepar
381825
EAN
8499161598464
Alcance de la aplicación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Longitud:
1 m
Herramienta profesional para la instalación de cables. Instalación en tiempo record incluso en las más complejas condiciones. Barras fabricadas en Plástico Reforzado con Vidrio (GRP). Puede tirar de hasta 200 kg de peso. El usuario puede inspeccionar, iluminar y estirar. Sistema completo de barras, accesorios y bolsa para guardar-transportar. Cable Scout+ es una herramienta de guiado de cables profesional que permite a los instaladores rutear los cables fácilmente, ahorrar tiempo, incluso con las instalaciones más exigentes. Las barras se fabrican en plástico reforzado con vidrio (GRP) de alta calidad, lo que permite una capacidad de carga de hasta 200 kg. Cable Scout+ ofrece además una amplia gama de características que le permitirán al instalador iluminar, agarrar, inspeccionar y recuperar cosas mediante el uso de los diferentes accesorios. Cable Scout+ se suministra en una bolsa muy útil y duradera que guarda y protege las barras y accesorios en un solo lugar.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


