HELLERMANNTYTON - Herramienta manual KST-STG200 para bridas metálicas MBT y MAT

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Acero inox

  • Anchura posible del cable a sujetar - 4.5...12.3 mm

  • Tensión de arranque - Manual

  • Herramienta de material - Metal

  • Propiedad - Recorte manual

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110-09950

Ref.Sonepar

122864

EAN

4944387938036

Unión de cable material:

Acero inox

Anchura posible del cable a sujetar:

4.5...12.3 mm

Tensión de arranque:

Manual

Herramienta de material:

Metal

Propiedad:

Recorte manual

Específico para MIL:

no

Herramienta metálica y resistente. El operario controla la fuerza de tensión a aplicar. El corte se realiza manualmente con la palanca. La herramienta de aplicación KST-STG200 está diseñada para la instalación de bridas de acero inoxidable de alta resistencia, ideal para su uso en una gran gama de sectores como en astilleros, plataformas petrolíferas, minería y el transporte público. La fuerza de tensión se puede ajustar mientras se acciona el gatillo. La herramienta es fácil de manejar y mucho más fiable que tratar de tensar las bridas con la mano.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON