HELLERMANNTYTON - Herramienta manual mecánica EVO7i para bridas - 110-77001

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110-77001

Ref.Sonepar

848770

EAN

8499212376454

Unión de cable material:

Plástico

Herramienta ergonómica para su uso en cualquier lugar. Mantenimiento extremadamente bajo. Dispositivo de tensión ajustable con pre-selecciones rápidas. Tensa, aprieta y corta bridas HellermannTyton de hasta 4,8 mm de ancho. Carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio ligera y resistente. La herramienta manual EVO7i de HellermannTyton está diseñada ergonómicamente para reducir los riesgos de lesiones por estrés repetitivo para los operarios y, al mismo tiempo, aumentar la productividad. La tecnología de tensión/bloqueo/corteen las EVO7i ofrece un mayor rendimiento, seguridad y comodidad. La «i» en EVO 7i significa «Industrial». Con funciones mejoradas para un mayor rendimiento, HellermannTyton sigue ofreciendo las herramientas preferidas por los fabricantes. ? Probada más de un millón de ciclos, para un rendimiento sin igual ? La tensión calibrada de fábrica proporciona resultados consistentemente fiables para lasaplicaciones exigentes ? Versiones con Gatillo de recorrido corto y estándar para manos de diferentes tamaños, a diferencia de un enfoque de talla única ? Cuchilla y Frontal reparables por el cliente: compatible con versiones anteriores EVO 7 ? 12 meses de garantía

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON