HELLERMANNTYTON - Herramienta manual MK 20 para bridas de 4,8mm

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Plástico

  • Anchura posible del cable a sujetar - 4.8...4.8 mm

  • Tensión de arranque - Manual

  • Herramienta de material - Plástico

  • Propiedad - Recorte manual

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110-20006

Ref.Sonepar

381531

EAN

4031026103303

Unión de cable material:

Plástico

Anchura posible del cable a sujetar:

4.8...4.8 mm

Tensión de arranque:

Manual

Herramienta de material:

Plástico

Propiedad:

Recorte manual

Específico para MIL:

no

Herramienta ergonómica y de peso ligero. Tensa, aprieta y corta bridas de 4,8 - 7,6 mm de ancho. Herramientas ideales para trabajos in situ. Introducir la brida, tensar con el gatillo y el corte se realiza girando la pistola.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON