HELLERMANNTYTON - Herramienta manual MK 21 para bridas de 7,6mm

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Plástico

  • Anchura posible del cable a sujetar - 7.6...7.6 mm

  • Tensión de arranque - Manual

  • Herramienta de material - Plástico

  • Propiedad - Recorte manual

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110-21016

Ref.Sonepar

496571

EAN

4031026103341

Unión de cable material:

Plástico

Anchura posible del cable a sujetar:

7.6...7.6 mm

Tensión de arranque:

Manual

Herramienta de material:

Plástico

Propiedad:

Recorte manual

Específico para MIL:

no

Alternativa económica a las herramientas más profesionales . Aprieta bridas HellermannTyton hasta 7,6mm de ancho. Ligera, palía el cansancio del operario. El corte se hace girando hacia un lado.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON