HELLERMANNTYTON - Herramienta manual MK9SST para bridas MBT

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Acero inox

  • Anchura posible del cable a sujetar - 4.5...16 mm

  • Tensión de arranque - Regulable

  • Herramienta de material - Metal

  • Propiedad - Recorte manual

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110-95000

Ref.Sonepar

158977

EAN

4031026103747

Unión de cable material:

Acero inox

Anchura posible del cable a sujetar:

4.5...16 mm

Tensión de arranque:

Regulable

Herramienta de material:

Metal

Propiedad:

Recorte manual

Específico para MIL:

no

Carcasa de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Diseño ergonómico. Corte y tensionado consistete y constante para bridas metálicas series MBT/MAT. Ajuste infinito de tensión en su regulador, combinado con dos niveles de tensión prefijados. La MK9SST está construida con piezas de alta resistencia para garantizar un óptimo rendimiento. Diseñada para aplicar nuestras bridas MBT con una anchura de la cinta de hasta 16 mm. La herramienta es ideal para su uso en los entornos más difíciles, tales como a bordo de buques, plataformas petrolíferas, construcción o en las centrales nucleares.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON