HELLERMANNTYTON - HIS 190 TERMORECTRACTIL 19/9,5 AZUL - 300-31906
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 19.1 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 9.5 mm
Diámetro nominal (pulgadas) - 3/4 pulgada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
300-31906
Ref.Sonepar
116409
EAN
8499210868203
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
19.1 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
9.5 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
3/4 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.8 mm
Longitud:
5 m
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Azul
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


