HELLERMANNTYTON - Impresora de transferencia térmica TT4030 300 dpi

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Proceso de impresión - Térmico

  • Impresión a color -

  • Conexión LAN -

  • Conexión USB -

  • Conexión paralela -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

556-04037

Ref.Sonepar

239052

EAN

8499210868234

Proceso de impresión:

Térmico

Impresión a color:

Conexión LAN:

Conexión USB:

Conexión paralela:

Conexión en serie:

Grandes volúmenes de impresión a una cara. Imprima sobre la gama de tubos termoretráctiles, marcadores y etiquetas para cables HellermannTyton. Utilice cintas de impresión estándar de longitud de 300m. Cídigos de barras: estándar y 2D. Velocidad de impresión de hasta 300 mm/s (velocidad de 30 mm/s recomendada para productos y tubos en formato escalera). Selección multilingüe de idiomas. Drivers de Windows: 32/64 bits para Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10. La impresora TT4030 es ideal para uso industrial y está diseñada para una amplia gama de aplicaciones. Su alta fiabilidad y sus múltiples periféricos permiten aplicaciones y soluciones adaptadas a las necesidades específicas del cliente. Esta impresora es perfecta para imprimir en materiales HellermannTyton, como etiquetas autoadhesivas, tubos termoretráctiles y etiquetas de identificación. Es fácil de usar gracias a su pantalla táctil y claros mensajes de estado que se pueden mostrar en varios idiomas. Su resolución de 300 dpi garantiza que los códigos de barras, símbolos de advertencia, logotipos y textos sean tan nítidos como sea posible.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON