HELLERMANNTYTON - Impresora de transferencia térmica TT431 300 dpi - 556-00400

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Proceso de impresión - Térmico

  • Impresión a color - no

  • Conexión LAN - sí

  • Conexión USB - sí

  • Conexión en serie - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

556-00400

Ref.Sonepar

496752

EAN

8499210869569

Proceso de impresión:

Térmico

Impresión a color:

no

Conexión LAN:

sí

Conexión USB:

sí

Conexión en serie:

no

Impresión de pequeños y medianos volumenes de impresión a una cara. Impresión en marcadores y etiquetas de cables HellermannTyton. Uso de cintas de impresión estándar. Códigos de barras: estándar y 2D. Velocidad de impresión de hasta 150 mm/s. Sensor de etiquetas ajustable. Selección de varios idiomas. Drivers Windows: 32/64 bit para Windows Vista, Windows 7, 8 y 10, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019. La impresora de transferencia térmica TT431 es perfecta para imprimir sobre materiales HellermannTyton como etiquetas autoadhesivas, tubos termoretráctiles y etiquetas de identificación. Gracias a su bajo peso y a su diseño compacto, la impresora TT431 se integra perfectamente en cualquier estación de trabajo. Además, es muy fácil de usar gracias a su intuitiva pantalla táctil LCD en color y a sus claros mensajes de estado que pueden mostrarse en varios idiomas. La impresora cuenta con un cortador y un perforador como accesorios opcionales. También, su resolución de 300 ppp garantiza que los códigos de barras, símbolos de advertencia, logotipos y textos sean excepcionalmente nítidos.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON