HELLERMANNTYTON - IMPRESORA M-BOSS COMPACT - 544-20000

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Impresión a color - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

544-20000

Ref.Sonepar

496740

EAN

8499210869552

Impresión a color:

no

Pequeña y fácil de utilizar. Mecanismo de impresión en relieve silencioso adecuado para ambientes de oficina y de producción. La impresora está lista para ser utilizada un minuto después de haberse encendido. Cada carácter ha sido probado para aguantar 1,5 millones de impresiones. El sistema de refrigeración mejorado permite una impresión continua de 8 a 10 horas. Utilice el programa Tagprint Pro 3.0 con plantillas configuradas para simplificar los trabajos de impresión. Funciona enchufada a la red eléctrica. Está disponible un cajón de organización para gestionar la producción de placas (UNS: 544-21000), aumentando el peso de la impresora a 45kg.. La impresora se suministra con el siguiente set de 45 piezas de 4mm:. Letras: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Números: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Símbolos: & - / . , ' Ä Ö Ü. La impresora M-BOSS Compact es una impresora de uso muy sencillo para placas de acero inoxidable en relieve. La impresora es muy sencilla de instalar y utilizar, pues únicamente requiere de una conexión eléctrica estándar y un ordenador. Los textos son creados a través del software TagPrint Pro 3.0. Simplemente, utilice el programa y cree listas de impresión. El sistema de refrigeración mejorado asegura una producción continua de 8 a 10 horas. Las placas de señalización se fijan a los cables y mangueras utilizando nuestras bridas de acero inoxidable MBT de 4,6 mm de ancho con la herramienta manual MK9SST.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON