HELLERMANNTYTON - MANG.ELAS.H25X25BK D.2,5-4,0 25MM(1000U) - 600-02934

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar
HELLERMANNTYTON - MANG.ELAS.H25X25BK D.2,5-4,0 25MM(1000U)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

600-02934

Ref.Sonepar

1069899

EAN

5022660690846

Tubo de cloropreno altamente elástico. Resiste hasta 120ºC de temperatura intermitente. Cubre muchos diámetros de cable con un tamaño. Posibilidad de entregar cortado. Los tubos de Cloropreno son ideales para soportar rigurosos ambientes, por lo que es utilizado en diferentes y distintos mercados, como el del Automóvil, Aeroespacial, Vehículos Pesados o el sector Militar.Como este material es altamente elástico su medida normal puede ser expandida hasta un 500% y hasta un 200% longitudinalmente.Para reducir tiempo y esfuerzo de aplicación les recomendamos el uso de herramientas Abocardadoras HellermannTyton NA y el lubricante Hellerine, los cuales han sido especialmente diseñadas para el uso con estos tipos de tubos.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON