HELLERMANNTYTON - Manguito abierto termorretractil RMS 100-30 500mm negro - 450-20030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Troquel retráctil
Diámetro interno antes de encoger por calor - 100 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 30 mm
Para diámetro exterior del cable - 35...35 mm
Longitud - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
450-20030
Ref.Sonepar
447213
EAN
4031026406589
Modelo:
Troquel retráctil
Diámetro interno antes de encoger por calor:
100 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
30 mm
Para diámetro exterior del cable:
35...35 mm
Longitud:
500 mm
Construcción reforzada:
no
Grosor de pared:
2.54 mm
Libre de halógenos:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


