HELLERMANNTYTON - Manguito abierto termorretractil RMS 52-15 500mm negro - 450-20011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Troquel retráctil
Diámetro interno antes de encoger por calor - 52 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 15 mm
Para diámetro exterior del cable - 20...20 mm
Longitud - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
450-20011
Ref.Sonepar
381658
EAN
4031026406510
Modelo:
Troquel retráctil
Diámetro interno antes de encoger por calor:
52 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
15 mm
Para diámetro exterior del cable:
20...20 mm
Longitud:
500 mm
Construcción reforzada:
no
Grosor de pared:
2.3 mm
Libre de halógenos:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


