HELLERMANNTYTON - Manguito abierto termorretractil RMS 76-22 500mm negro - 450-20021
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
450-20021
Ref.Sonepar
858110
EAN
4031026406558
Para una reparación del aislamiento de cables rápida, estanca y permanente. Con tan sólo 6 tamaños, es posible cubrir una amplia gama de diámetros de cable: de 15 hasta 160 mm. Disponible en 4 largos estándar, pero posibilidad de hacerlo a medida bajo consulta. Cada kit de RMS está listo para ser usado y viene con hoja de instrucciones, lija y un sobre de limpieza. Cierre metálico en Acero Inoxidable SS316 para una alta protección anti-corrosión. Resistente a la intemperie y libre de halógenos. Poseen TCP (pintura termo-cromática) unos puntos le indicarán cuando el manguito ha sido calentado suficientemente. Los RMS se envuelven al cable y se cierran con un cierre de acero. El adhesivo interno garantiza una protección fiable y rápida. Los manguitos de reparación RMS son la mejor solución de aislamiento debido a que son rápidos, estancos y seguros.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


