HELLERMANNTYTON - Manguito elástico H12x20BK diámetro 1,2-2,0 20mm negro (1000u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
600-02498
Ref.Sonepar
825545
EAN
5022660690778
Tubo de cloropreno altamente elástico. Resiste hasta 120°C de temperatura intermitente. Cubre muchos diámetros de cable con un tamaño. Posibilidad de entregar cortado. Los tubos de Cloropreno son ideales para soportar rigurosos ambientes, por lo que es utilizado en diferentes y distintos mercados, como el del Automóvil, Aeroespacial, Vehículos Pesados o el sector Militar.Como este material es altamente elástico su medida normal puede ser expandida hasta un 500% y hasta un 200% longitudinalmente.Para reducir tiempo y esfuerzo de aplicación les recomendamos el uso de herramientas Abocardadoras HellermannTyton NA y el lubricante Hellerine, los cuales han sido especialmente diseñadas para el uso con estos tipos de tubos.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON