HELLERMANNTYTON - Manguito elástico H30x25BK diámetro 3,0-6,0 25mm (500u) - 600-02938
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 3 mm
Color - Negro
Resistente al calor - no
Estirador de fundas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
600-02938
Ref.Sonepar
381819
EAN
5022660690884
Diámetro interior:
3 mm
Color:
Negro
Resistente al calor:
no
Estirador de fundas:
sí
Tubo de cloropreno altamente elástico. Resiste hasta 120°C de temperatura intermitente. Cubre muchos diámetros de cable con un tamaño. Posibilidad de entregar cortado. Los tubos de Cloropreno son ideales para soportar rigurosos ambientes, por lo que es utilizado en diferentes y distintos mercados, como el del Automóvil, Aeroespacial, Vehículos Pesados o el sector Militar.Como este material es altamente elástico su medida normal puede ser expandida hasta un 500% y hasta un 200% longitudinalmente.Para reducir tiempo y esfuerzo de aplicación les recomendamos el uso de herramientas Abocardadoras HellermannTyton NA y el lubricante Hellerine, los cuales han sido especialmente diseñadas para el uso con estos tipos de tubos.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


