HELLERMANNTYTON - Organizador cables HWPP16/2 BK negro (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
914-64204
Ref.Sonepar
114160
EAN
8435324100464
Organizador de cables HWEPP30BKX25mts+HWT30 Polipropileno (PP) -60 °C a +110 °C, intermitente +140 °C Helawrap es la solución ideal para la organización, guiado y la protección de cables y mangueras tanto en la industria como en casa o la oficina. Helawrap protege todos los cables de forma instantanea. Gracias a los accesorios Helawrap, puede firjarse en mesas y tableros. Gracias a su perfil especial y su manejable aplicador, Helawrap puede ser aplicada rápida y fácilmente sin esfuerzo.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON