HELLERMANNTYTON - Organizador cables HWPP25 negro 25m - 161-64401
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Manguera en espiral
Diámetro nominal - 25 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Polipropileno
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
161-64401
Ref.Sonepar
232393
EAN
5022660178245
Modelo:
Manguera en espiral
Diámetro nominal:
25 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polipropileno
Color:
Negro
Transparente:
no
Temperatura de operación:
-60...110 °C
Temperatura de funcionamiento, corta duración:
140 °C
Propiedades resistentes al fuego:
Conforme a UL94 HB
Libre de halógenos:
sí
Grosor de pared:
1.05 mm
Anchura de filamento:
20 mm
Diámetro del paquete:
23...27 mm
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


