HELLERMANNTYTON - Panel fibra 1U 19" 24ST 1F-A1U-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
914-41500
Ref.Sonepar
207032
EAN
8435324102031
Paneles de Conexión diseñados para ofrecer un Rendimiento Excepcional. Patch Panels de apariencia atractiva y robusta. Excelente relación Calidad-Precio. Configuraciones estándar en formatos de 1U, 24 puertos y 2U, 48 puertos. Configuraciones personalizadas disponibles. Servicio de impresión sobre Patch Panel disponible. Organizador de conexiones para incorporar fácilmente al sistema los elementos de la red de área local (LAN) y los equipos de conectividad.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON