HELLERMANNTYTON - Pasamuros protección HV1203 PVC negro (1000u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerrado
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 10...11 mm
Diámetro de taladro - 12 mm
Para grosor de pared - 2...2 mm
Longitud total - 2 mm
Packaging
1000 Unid.
Referencia del fabricante
633-02030
Ref.Sonepar
635873
EAN
4031026186269
Modelo:
Cerrado
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
10...11 mm
Diámetro de taladro:
12 mm
Para grosor de pared:
2...2 mm
Longitud total:
2 mm
Disminución de tensión:
no
Técnica de retracción:
no
Modelo del ángulo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
no
Color:
Negro
Estanco:
no
Temperatura de trabajo:
-30...60 °C
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


