HELLERMANNTYTON - Pasamuros protección HV1207 PVC negro (1000u) - 633-02070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerrado
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 6...7 mm
Diámetro de taladro - 10 mm
Para grosor de pared - 1.5...1.5 mm
Longitud total - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
633-02070
Ref.Sonepar
619012
EAN
4031026186313
Modelo:
Cerrado
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6...7 mm
Diámetro de taladro:
10 mm
Para grosor de pared:
1.5...1.5 mm
Longitud total:
1.5 mm
Disminución de tensión:
no
Técnica de retracción:
no
Modelo del ángulo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
no
Color:
Negro
Estanco:
no
Temperatura de trabajo:
-30...60 °C
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


